Schrägkugellager Timken 7307WN, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 21 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7307WN
Rubix:846024
EAN:0087796046856


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 7307WN (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Offenes Schrägkugellager Timken Fafnir 7307WN mit 40° Kontaktwinkel. Für hohe axiale Belastungen bei kompakten Abmessungen 35×80×21 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5200 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 24400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 38400 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage