Schrägkugellager Timken 7306WN SU, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 19 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7306WN SU
Rubix:846023


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 7306WNSUC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Timken/Fafnir Schrägkugellager 7306 WNSU mit 40° Kontaktwinkel. Innen-Ø 30 mm, Außen-Ø 72 mm, Breite 19 mm – für radiale und axiale Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
| Lagerspiel | c1 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7300 mittlere serie |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 0,363 kg |
| Referenzdrehzahl | 5800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7700 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Bohrung | 30 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34600 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage