Schrägkugellager Timken 7305WN, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 17 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7305WN
Rubix:846020
EAN:0087796046818


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 7305WN (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Schrägkugellager Timken 7305 WN (zweireihig, Fafnir) für gleichzeitige Aufnahme von Radial- und Axialkräften. Kontaktwinkel 40°.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 0,241 kg |
| Referenzdrehzahl | 9200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6900 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 13300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 26500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort