Schrägkugellager Timken 7214WN, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 24 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7214WN
Rubix:845977
EAN:0087796068339


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 7214WN (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Timken Fafnir 7214WN Schrägkugellager mit 40° Kontaktwinkel für hohe Axialbelastungen. Mit Messingkäfig und shielded Ausführung für sauberen Betrieb.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Serie | 7200 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 1,171 kg |
| Grenzdrehzahl | 4100 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Bohrung | 70 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 57800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 69100 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
214,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
255,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage