Schrägkugellager Timken 7210 WNDU, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 20 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7210 WNDU
Rubix:845970
EAN:0087796081697
7210WNDU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7210WNDU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Schrägkugellager Timken/Fafnir 7210WNDU mit 50×90×20 mm und Kontaktwinkel 40°. Messingkäfig für hohe Axiallasten bei hoher Drehzahl.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Lagerspielcn
Serie7200
Käfigmessing
Gewicht0,508 kg
Referenzdrehzahl4300 rpm
Grenzdrehzahl5700 rpm
Winkel40 °
Statische Tragzahl, radial - C0r28400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr42500 N
Zolltarifcode84821090
278,78 exkl. MwSt.
/ Stück
331,75 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an