Schrägkugellager Timken 7208WN SU, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 18 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7208WN SU
Rubix:845967
EAN:0087796044029
7208WNSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7208WNSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Einreihiges Schrägkugellager Timken Fafnir 7208WNSU mit 40° Kontaktwinkel, Messingkäfig und hoher Tragfähigkeit. Offene Ausführung (C3).

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie72 light series (7200)
Gewicht0,331 kg
Grenzdrehzahl6700 rpm
Druckwinkel40 °
Bohrung40 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r23000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr36000 N
Zolltarifcode84821090
83,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,61 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an