Schrägkugellager Timken 7205WN, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 15 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7205WN
Rubix:845961
EAN:0087796198937
7205WN (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7205WN (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Timken Fafnir 7205WN Schrägkugellager für kombinierte radiale und axiale Belastungen. Open-Ausführung, 25×52×15 mm und 40° Kontaktwinkel.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Seriefafnir
Werkstoffstahl
Gewicht0,132 kg
Referenzdrehzahl7775 rpm
Grenzdrehzahl10370 rpm
Druckwinkel40 °
Statische Tragzahl, radial - C0r9400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr16600 N
Zolltarifcode84821090
49,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,86 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an