Schrägkugellager SKF 305256 D, Außendurchmesser: 190 mm | Innendurchmesser: 120 mm | Breite: 66 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:305256 D
Rubix:1144441
Hersteller:37189
EAN:7316577007995


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 66 mm |
Produktdetails : 305256 D (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF
Schrägkugellager zweireihig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6990 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 66 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | non |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 232000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 182000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.151,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.370,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort