Schrägkugellager SKF 7318 BECBY, Außendurchmesser: 190 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 43 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7318 BECBY
Rubix:311138
Hersteller:87520
EAN:7316576650932


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
Produktdetails : 7318 BECBY (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.
Stärken
- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Aufnahme von relativ hohen Radiallasten und großen einseitigen Axiallasten
- Aufnahme von relativ hohen Radiallasten und großen einseitigen Axiallasten
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 43x190x190 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5220 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73be |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 146000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 166000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
497,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
592,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen