Schrägkugellager SKF 7312 BEGBM, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 31 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7312 BEGBM
Rubix:311101
Hersteller:87474
EAN:7316577067876




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 7312 BEGBM (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, einreihiges Universallager, Messingkäfig, Berührungswinkel = 40 Grad.
Stärken
- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Aufnahme von relativ hohen Radiallasten und großen einseitigen Axiallasten
- Aufnahme von relativ hohen Radiallasten und großen einseitigen Axiallasten
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1880 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73be |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 76500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 104000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
215,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
256,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage