Schrägkugellager SKF 7306 BEGBP, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 19 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7306 BEGBP
Rubix:311071
Hersteller:45979
EAN:7316577095701


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 7306 BEGBP (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.
Stärken
- 25° Kontaktwinkel
- Messingkäfig
- Geeignet für universelle Anpassung
- Kann bei sehr hohen Geschwindigkeiten arbeiten
- Nimmt relativ hohe Radiallasten und große einseitige Axiallasten auf
- Messingkäfig
- Geeignet für universelle Anpassung
- Kann bei sehr hohen Geschwindigkeiten arbeiten
- Nimmt relativ hohe Radiallasten und große einseitige Axiallasten auf
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x72x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 331 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73be |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 21200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35500 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen