Schrägkugellager SKF 3202 ATN9/C3, Außendurchmesser: 35 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 15.9 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:3202 ATN9/C3
Rubix:309823
Hersteller:87897
EAN:7316577036278
3202 ATN9/C3 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite15,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3202 ATN9/C3 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt sind. Die axiale Tragfähigkeit von Schrägkugellagern nimmt mit zunehmendem Druckwinkel zu. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Dieser Lagertyp ist besonders gut geeignet, wenn eine steife Lageranordnung gefordert wird. Sie können neben Radialbelastungen auch Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie Kippmomente aufnehmen. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte besser geeignet als Rillenkugellager.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15,9x35x35 mm
Bruttogewicht64 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite15,9 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie32a
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl17000 rpm
Grenzdrehzahl18000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r6800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr11200 N
HerkunftslandUS
Zolltarifcode84821090
28,86 exkl. MwSt.
/ Stück
34,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an