Vierpunktlager SKF QJ 320 N2MA/C2L, Außendurchmesser: 215 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 47 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:QJ 320 N2MA/C2L
Rubix:14803
Hersteller:18279
EAN:7316570230741
QJ 320 N2MA/C2L (SKF) Vierpunktlager, Messingkäfig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite47 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QJ 320 N2MA/C2L (SKF) Vierpunktlager, Messingkäfig SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Vierpunktlager mit Haltenuten nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte besser geeignet als Rillenkugellager. Der Außenring mit Kugelkranz kann getrennt von den beiden Innenringhälften eingebaut werden. Die Haltenute können verwendet werden, um ein Drehen des Außenrings zu verhindern.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)47x215x215 mm
Bruttogewicht8711 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite47 mm
Lagerspielc2
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl4000 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr345000 N
Statische Tragzahl, radial - C0r400000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
972,47 exkl. MwSt.
/ Stück
1.157,24 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an