Dünnringlager INA CSEF100-HLE, Außendurchmesser: 292.1 mm | Breite: 19.05 mm | Innendurchmesser: 254 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:CSEF100-HLE
Rubix:1476798
Hersteller:0041031490000
EAN:4054362038351


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 254 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 292,1 mm |
| Breite | 19,05 mm |
Produktdetails : CSEF100-HLE (INA) Dünnringlager INA
Schrägkugellager, Dünnringlager CSEF, Messingblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1950 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 254 mm |
| Außendurchmesser | 292,1 mm |
| Breite | 19,05 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | csef |
| Gewicht | 1,99 kg |
| Stärke | 19,05 mm |
| Grenzdrehzahl | 1980 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 58000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 33000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.333,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.777,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage