Dünnringlager INA CSEA040-HLE, Außendurchmesser: 114.3 mm | Breite: 6.35 mm | Innendurchmesser: 101.6 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:CSEA040-HLE
Rubix:1418633
Hersteller:0091154550000
EAN:4012802368628


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 114,3 mm |
| Breite | 6,35 mm |
Produktdetails : CSEA040-HLE (INA) Dünnringlager INA
Schrägkugellager, Dünnringlager CSEA, Messingblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
| Außendurchmesser | 114,3 mm |
| Breite | 6,35 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | csea |
| Gewicht | 0,086 kg |
| Stärke | 6,35 mm |
| Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4150 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
549,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
653,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage