Schrägkugellager FAG 3305-BD-XL-2HRS-C3, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 25.4 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3305-BD-XL-2HRS-C3
Rubix:1899430
Hersteller:0822858960030
EAN:4064327649027


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Produktdetails : 3305-BD-XL-2HRS-C3 (FAG) Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Schrägkugellager 33..-BD-XL-2HRS, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 360 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 33..-bd-xl-2hrs |
| Grenzdrehzahl | 9300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 21000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage