Schrägkugellager INA 3814-2Z, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 15 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:3814-2Z
Rubix:108317
Hersteller:0009722150000
EAN:4064328720237
3814-2Z (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3814-2Z (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA


Schrägkugellager 38..-B-2RZ-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht205 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite15 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie38..-b-2rz-tvh
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4050 rpm
Grenzdrehzahl5700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr18800 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
98,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,02 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an