Schrägkugellager FAG 7319-B-XL-JP, Außendurchmesser: 200 mm | Innendurchmesser: 95 mm | Breite: 45 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7319-B-XL-JP
Rubix:511227
Hersteller:0191180900000
EAN:4026677047755
7319-B-XL-JP (FAG) Schrägkugellager, Stahlblechkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7319-B-XL-JP (FAG) Schrägkugellager FAG


Schrägkugellager 73..-B-XL-JP, einreihig, X-life, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5930 g
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite45 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73..-b-xl-jp
Käfigstahl
Referenzdrehzahl3800 rpm
Grenzdrehzahl4400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r167000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr189000 N
505,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
601,46 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an