Schrägkugellager FAG 7221-B-XL-MP, Außendurchmesser: 190 mm | Innendurchmesser: 105 mm | Breite: 36 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7221-B-XL-MP
Rubix:11293
Hersteller:0191160470000
EAN:4012801207089


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 36 mm |
Produktdetails : 7221-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4180 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 36 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 142000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 155000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
396,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
471,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen