Schrägkugellager FAG 3203-BD-XL-2Z, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 17.5 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3203-BD-XL-2Z
Rubix:1363385
Hersteller:0816585320000
EAN:4064327819260


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 17,5 mm |
Produktdetails : 3203-BD-XL-2Z (FAG) Schrägkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Schrägkugellager 32..-BD-XL-2Z, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 98 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 17,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | 32..-bd-xl-2z |
| Referenzdrehzahl | 16600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 14600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15500 N |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort