Schrägkugellager FAG 3205-BD-XL-C3, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 20.6 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3205-BD-XL-C3
Rubix:1899373
Hersteller:0709273910030
EAN:4064327676641
3205-BD-XL-C3 (FAG) Schrägkugellager, Stahlkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite20,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3205-BD-XL-C3 (FAG) Schrägkugellager FAG


Schrägkugellager 32..-BD-XL, zweireihig, X-life, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht175,1 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite20,6 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie32..-bd-xl
Referenzdrehzahl12500 rpm
Grenzdrehzahl14300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r15200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr22000 N
Zolltarifcode84821090
38,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,81 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an