Schrägkugellager FAG 7310-B-XL-MP-UO, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 27 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7310-B-XL-MP-UO
Rubix:2022190
Hersteller:0191174260000
EAN:4012801989237


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 7310-B-XL-MP-UO (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1215 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 6100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 10900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 50000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 80000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen