Schrägkugellager FAG 7211-B-XL-MP, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 21 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:7211-B-XL-MP-P6
FAG:7211-B-XL-MP
Rubix:2022167
Hersteller:0191150830000
EAN:4012801282208


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 7211-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 686 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 6800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 11900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 38500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 52000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen