Schrägkugellager FAG 7306-B-XL-2RS-TVP-L237, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 19 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7306-B-XL-2RS-TVP-L237
Rubix:720377
Hersteller:0206767190000
EAN:4026677955876


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 7306-B-XL-2RS-TVP-L237 (FAG) Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 73..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 350 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 73..-b-xl-2rs-tvp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 22100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage