Schrägkugellager FAG 7413-B-XL-MP-UO, Außendurchmesser: 160 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 37 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7413-B-XL-MP-UO
Rubix:511296
Hersteller:0191189610000
EAN:4012801284332


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
Produktdetails : 7413-B-XL-MP-UO (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 74..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 37x160x160 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3780 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 74..-b-xl-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 107000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 140000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
625,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
744,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage