Schrägkugellager FAG 7409-B-XL-MP-UA, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 29 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7409-B-XL-MP-UA
Rubix:511283
Hersteller:0191188560000
EAN:4012801284202
7409-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7409-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 74..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29x120x120 mm
Bruttogewicht1785 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie74..-b-xl-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl4650 rpm
Grenzdrehzahl10000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r61000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr86000 N
Zolltarifcode84821090
288,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
343,45 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an