Schrägkugellager FAG 7406-B-XL-MP-UA, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 23 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7406-B-XL-MP-UA
Rubix:511275
Hersteller:0191187670000
EAN:4012801327800
7406-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7406-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 74..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x90x90 mm
Bruttogewicht800 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie74..-b-xl-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl6800 rpm
Grenzdrehzahl14500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r30500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr51000 N
Zolltarifcode84821090
166,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,75 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an