Schrägkugellager FAG 7226-B-XL-MP, Außendurchmesser: 230 mm | Innendurchmesser: 130 mm | Breite: 40 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7226-B-XL-MP
Rubix:511072
Hersteller:0190032260000
EAN:4012801283250
7226-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7226-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x230x230 mm
Bruttogewicht6981 g
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite40 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie72..-b-xl-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3350 rpm
Grenzdrehzahl4850 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r204000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr200000 N
Zolltarifcode84821090
555,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
661,15 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an