Schrägkugellager FAG 7220-B-XL-MP, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 34 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7220-B-XL-MP
Rubix:511055
Hersteller:0191159970000
EAN:4012801283038


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
Produktdetails : 7220-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 34x180x180 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3630 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4250 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 124000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 142000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
304,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
362,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen