Schrägkugellager FAG 3318-M-C3, Außendurchmesser: 190 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 73 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3318-M-C3
Rubix:509817
Hersteller:0190023430030
EAN:4012801271394
3318-M-C3 (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite73 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3318-M-C3 (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 33..-M, zweireihig, mit Einfüllnut , Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)73x190x190 mm
Bruttogewicht9230 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite73 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie33..-m
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3400 rpm
Grenzdrehzahl4750 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r275000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr245000 N
Zolltarifcode84821090
706,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
840,18 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an