Schrägkugellager FAG 3302-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Außendurchmesser: 42 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 19 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3302-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:721824
Hersteller:0639632050030
EAN:4064327815996
3302-BD-XL-2HRS-TVH-C3 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3302-BD-XL-2HRS-TVH-C3 (FAG) Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 33..-BD-XL-2HRS-TVH, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht122 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite19 mm
Lagerspielc3
Dichtungzwei gummidichtungen
Serie33..-bd-xl-2hrs-tvh
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Grenzdrehzahl13800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r10400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr17000 N
Zolltarifcode84821090
40,94 exkl. MwSt.
/ Stück
48,72 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an