Schrägkugellager FAG 3222-M-C3, Außendurchmesser: 200 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 69.8 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3222-M-C3
Rubix:509693
Hersteller:0190560600030
EAN:4012801196475
3222-M-C3 (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite69,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3222-M-C3 (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 32..-M, zweireihig, mit Einfüllnut , Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)69,8x200x200 mm
Bruttogewicht8973 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite69,8 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie32..-m
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3750 rpm
Grenzdrehzahl4400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r290000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr236000 N
Zolltarifcode84821090
718,82 exkl. MwSt.
/ Stück
855,40 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an