Schrägkugellager SKF 5408 A, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 49.21 mm
Schrägkugellager zweireihig SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:5408 A
Rubix:124045
Hersteller:83053
EAN:7316576649462




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 49,21 mm |
Produktdetails : 5408 A (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF
Schrägkugellager haben in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt angeordnete Laufbahnen im Innen- und Außenring. Sie sind für Lagerungen konzipiert, die kombinierte Belastungen wie etwa gleichzeitig wirkende Radial- und Axialbelastungen aufnehmen müssen. Die axiale Tragfähigkeit der Schrägkugellager nimmt mit der Größe des Berührungswinkels zu. Als Berührungswinkel wird der Winkel bezeichnet, den die Verbindungslinie der beiden Berührungspunkte zwischen Kugel und Laufbahnen mit der Radialebene einschließt und unter dem die Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird.
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, ohne Einfüllnut
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2281 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 49,21 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 5408 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
571,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
680,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort