Schrägkugellager NTN 3207S, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 27 mm

Schrägkugellager zweireihig NTN

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:3207S
Rubix:797677
EAN:4547359528824
3207 S (NTN) Schrägkugellager zweireihig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3207 S (NTN) Schrägkugellager zweireihig NTN


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, runder Aussendurchmesser
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, runder Aussendurchmesser

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite27 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie3200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Druckwinkel32 °
Zolltarifcode84821090
40,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,67 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an