Schrägkugellager NSK LB3207B-2RSRSTN, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 27 mm
Schrägkugellager zweireihig NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:LB3207B-2RSRSTN
Rubix:733698




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : LB3207B-2RSRSTN (NSK) Schrägkugellager zweireihig NSK
Schrägkugellager zweireihig NSK
Schrägkugellager zweireihig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 27 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | lb3207b.. |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
| Winkel | 25 ° |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 28500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 39000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen