Schrägkugellager NSK 5309J, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 39.7 mm
Schrägkugellager zweireihig NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:5309J
Rubix:726049





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 39,7 mm |
Produktdetails : 5309 J (NSK) Schrägkugellager zweireihig NSK
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Käfig aus Stahlblech
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Käfig aus Stahlblech
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 39,7 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 5309.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
| Winkel | 25 ° |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 51000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 68500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen