Schrägkugellager NSK 3202B-2ZRTN, Außendurchmesser: 35 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 15.9 mm

Schrägkugellager zweireihig NSK

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:3202B-2ZRTN
Rubix:724998
Hersteller:3202B-2ZTN N
3202 B-2ZTN (NSK) Schrägkugellager zweireihig NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite15,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3202 B-2ZTN (NSK) Schrägkugellager zweireihig NSK


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Berührungsdichtung aus Acrylnitri-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Polyamid 66, Lagerluft C4, Druckwinkel 25°
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Polyami 66, Druckwinkel 25°

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht60 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite15,9 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie3202..
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl14000 rpm
Grenzdrehzahl19000 rpm
Druckwinkel25 °
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r7100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr11800 N
Zolltarifcode84821090
31,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,95 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an