Schrägkugellager Timken 5309WG C1, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 39.7 mm

Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5309WG C1
Rubix:843942
EAN:0087796043879
5309WGC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite39,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5309WGC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C1, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut, mit Schnappring
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C1, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut, mit Schnappring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite39,7 mm
Lagerspielc1
Dichtungoffen
Serie5300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht1,461 kg
Druckwinkel30 °
Statische Tragzahl, radial - C0r81000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr106000 N
Zolltarifcode84821090
165,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
196,35 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an