Schrägkugellager Timken 5207WD, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 30.17 mm
Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5207WD
Rubix:843812
EAN:0087796043411


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 30,17 mm |
Produktdetails : 5207WD (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Deckscheibe auf einer Seite des Lagers, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Deckscheibe auf einer Seite des Lagers, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 30,17 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Serie | 5200 series |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,546 kg |
| Grenzdrehzahl | 5610 rpm |
| Druckwinkel | 30 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 51500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage