Schrägkugellager NSK 7318BW, Außendurchmesser: 190 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 43 mm

Schrägkugellager NSK

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:7318BW
Rubix:731122
Hersteller:7318BW N
EAN:00029176412912
7318 BW (NSK) Schrägkugellager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite43 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7318 BW (NSK) Schrägkugellager NSK


Schrägkugellager NSK
Schrägkugellager NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5700 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite43 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7318b..
Käfigstahl
Winkel40 °
Genauigkeitp0
Statische Tragzahl, radial - C0r135000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr156000 N
Zolltarifcode84821090
374,14 exkl. MwSt.
/ Stück
445,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an