Präzisions-/ Spindellager SKF S7012 ACE/P4ADGA, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 95 mm | Breite: 18 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:S7012 ACE/P4ADGA
Rubix:959856
Hersteller:498706
EAN:7316575992668


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : S7012 ACE/P4ADGA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 840 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | s7012 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
697,90 € exkl. MwSt.
/ Packung
830,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage