Präzisions-/ Spindellager SKF 71922 ACD/P4ADGB, Innendurchmesser: 110 mm | Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 20 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71922 ACD/P4ADGB
Rubix:958221
Hersteller:445572
EAN:7316570359442


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 71922 ACD/P4ADGB (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1704 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71922 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.623,08 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.931,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage