Präzisions-/ Spindellager SKF 71809 ACDGB/P4, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 58 mm | Breite: 7 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:71809 ACDGB/P4
Rubix:957977
Hersteller:396007
EAN:7316574367276
71809 ACDGB/P4 (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser58 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71809 ACDGB/P4 (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht39 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser58 mm
Breite7 mm
Dichtungoffen
Serie71809
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r5000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4620 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
314,92 exkl. MwSt.
/ Stück
374,75 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an