Präzisions-/ Spindellager SKF 7017 CD/P4ADGB, Innendurchmesser: 85 mm | Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 22 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7017 CD/P4ADGB
Rubix:689344
Hersteller:86114
EAN:7316576626159


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 7017 CD/P4ADGB (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Schrägkugellagersatz, hochgenau mit der Vorspannklasse B und Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1762 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7017 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 111000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 111000 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
993,99 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.182,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage