Präzisions-/ Spindellager SKF 7009 ACD/P4ADGB, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 16 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7009 ACD/P4ADGB
Rubix:689313
Hersteller:85868
EAN:7316576637216


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 7009 ACD/P4ADGB (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Schrägkugellagersatz, hochgenau mit der Vorspannklasse B und Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 462 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7009 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 44200 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
427,84 € exkl. MwSt.
/ Packung
509,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen