Präzisions-/ Spindellager SKF 71908 ACDGB/P4A, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 24 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:71908 ACDGB/P4A
Rubix:310877
Hersteller:44964
EAN:7316570734638
71908 ACDGB/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71908 ACDGB/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Diese einreihigen Hochleistungs-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Belastungen bei relativ hohen Drehzahlen und niedrigen bis mittleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Sie sind universell kombinierbar und können zusammen innerhalb eines vordefinierten Lastbereichs zur effektiven Lastverteilung ohne Passscheiben o.ä. verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x62x62 mm
Bruttogewicht111 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite24 mm
Dichtungoffen
Serie71908
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r8000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr11700 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
187,21 exkl. MwSt.
/ Stück
222,78 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an