MS232M2812 Schottverschraub., M28x1,5 a., G 1/2 i., SW1 30, SW2 36, MS
Schottverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MS232M2812
Rubix:1634715
Hersteller:136279
EAN:4047322524902


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing cw614n |
|---|---|
| Anschluss 1 | m28x1,5 (außengewinde) |
Dokumente
Produktdetails : MS232M2812 Schottverschraub., M28x1,5 a., G 1/2 i., SW1 30, SW2 36, MS
Schottverschraubung, AG, M28x1,5, IG G 1/2, SW1 30, SW2 36, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing cw614n |
| Anschluss 1 | m28x1,5 (außengewinde) |
| Gewindeart | metrisch |
| Betriebsdruck | 25 bar |
| Dichtung | einseitig versiegelt |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage