0915 00 13 T-Muffe, G1/4 IG, MS vernickelt

Legris T-Stück, Innengewinde, gleich BSPP und M5-Gewinde 915

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0915 00 13
Rubix:69211
Hersteller:0915 00 13
EAN:0820099078298
0915 00 13 T-Muffe, G1/4 IG, MS vernickelt

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0915 00 13 T-Muffe, G1/4 IG, MS vernickelt


Für die Verbindung von drei Verschraubungen mit Innengewinde im 90°-Winkel.
Erhältlich mit M5 bis 1' Gewinden.
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Bolzenadapter Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0,042

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht42 g
Gewicht der Verpackung2118 g
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 1/4
120 mm
90 mm
Zolltarifcode74122000
3,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std