Filteroptionen
KATEGORIEN
  • Schott-Steckverbindung (31)
  • Hersteller

    17 Produkt (e) mit 31 Variante (n):

    Relevanz
    • parker legris:3116 06 00
    • rubix:69395
    • ean:0820099225173
    • Werkstoff
      Edelstahl
    • Rohraußendurchmesser, metrisch
      6 mm
    • Rohraußendurchmesser 2, metrisch
      6 mm
    4,89 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • parker legris:3116 08 00
    • rubix:69396
    • ean:0820099225340
    • Werkstoff
      Edelstahl
    • Rohraußendurchmesser, metrisch
      8 mm
    • Rohraußendurchmesser 2, metrisch
      8 mm
    5,64 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • parker legris:3116 04 00
    • rubix:69394
    • ean:0820099224992
    • Werkstoff
      Edelstahl
    • Rohraußendurchmesser, metrisch
      4 mm
    • Rohraußendurchmesser 2, metrisch
      4 mm
    4,10 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • parker legris:3116 10 00
    • rubix:69397
    • ean:0820099225531
    • Werkstoff
      Edelstahl
    • Rohraußendurchmesser, metrisch
      10 mm
    • Rohraußendurchmesser 2, metrisch
      10 mm
    8,82 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • smc:KQ2E06-00A
    • rubix:1186077
    • Werkstoff
      C3604;PBT;PP
    • Rohraußendurchmesser, metrisch
      6 mm
    • Rohraußendurchmesser 2, metrisch
      6 mm
    3,35 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • mecaline:883911
    • rubix:3050105
    • ean:3660338373114
    • Werkstoff
      Messing vernickelt
    • Rohraußendurchmesser, metrisch
      6 mm
    • Rohraußendurchmesser 2, metrisch
      6 mm
    3,41 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • mecaline:853161
    • rubix:3049178
    • ean:3660338093340
    • Werkstoff
      Polymer
    • Rohraußendurchmesser, metrisch
      6 mm
    • Rohraußendurchmesser 2, metrisch
      6 mm
    3,09 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • parker legris:3116 12 00
    • rubix:69398
    • ean:0820099225661
    • Werkstoff
      Edelstahl
    • Rohraußendurchmesser, metrisch
      12 mm
    • Rohraußendurchmesser 2, metrisch
      12 mm
    10,88 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • aventics:R412005057
    • rubix:603080
    • Werkstoff
      Polybutylenterephthalat (Gehäuse), Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (Dichtung), Edelstahl (Scheibe), Polyoxymethylen (Trennring)
    • Rohraußendurchmesser, metrisch
      6 mm
    • Rohraußendurchmesser 2, metrisch
      6 mm
    10,14 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • camozzi:6590 10
    • rubix:758385
    • Rohraußendurchmesser, metrisch
      10 mm
    • Rohraußendurchmesser 2, metrisch
      10 mm
    8,22 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • aventics:2121408000
    • rubix:114808
    • Rohraußendurchmesser, metrisch
      8 mm
    • Rohraußendurchmesser 2, metrisch
      8 mm
    8,71 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • aventics:2121406000
    • rubix:114855
    • Rohraußendurchmesser, metrisch
      6 mm
    • Rohraußendurchmesser 2, metrisch
      6 mm
    7,50 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • camozzi:6590 6
    • rubix:472194
    • Rohraußendurchmesser, metrisch
      6 mm
    • Rohraußendurchmesser 2, metrisch
      6 mm
    5,51 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • camozzi:6590 8
    • rubix:1357989
    • Rohraußendurchmesser, metrisch
      8 mm
    • Rohraußendurchmesser 2, metrisch
      8 mm
    6,17 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • aventics:2121404000
    • rubix:591820
    • Rohraußendurchmesser, metrisch
      4 mm
    • Rohraußendurchmesser 2, metrisch
      4 mm
    6,48 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • aventics:2121410000
    • rubix:591821
    • Rohraußendurchmesser, metrisch
      10 mm
    • Rohraußendurchmesser 2, metrisch
      10 mm
    12,65 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • aventics:2121412000
    • rubix:591822
    • Rohraußendurchmesser, metrisch
      12 mm
    • Rohraußendurchmesser 2, metrisch
      12 mm
    16,50 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage