RS 2.00 NBR 72 872 Rundschnur

Schnüre

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:72370
Rubix:2417581
Hersteller:72370
RS 2.00 NBR 72 872 Rundschnur

Technische Zusammenfassung

Schnurstärke2 mm
Shorehärte A72 Shore
Werkstoffnbr

Produktdetails : RS 2.00 NBR 72 872 Rundschnur


Ob Tunnelbohrmaschine, Schiffsmotor oder Ladeluke. Wann immer große Dichtstellen auftreten, die nicht oder nur sehr kostenintensiv durch Formdichtungen oder O-Ringe abgedichtet werden können, kommen Spezialprofile, -Schnüre oder -Schläuche zum Einsatz. Dafür stehen über 3500 unterschiedliche Profildüsen sowie zahlreiche Werkstoffe zur Verfügung. Darüber hinaus ist die Entwicklung und Produktion kundenspezifischer Designs möglich, wobei die Werkzeugkosten im Vergleich zu formgebundenen Teilen sehr günstig sind.
Rundschnur NBR 872

Technische Informationen


Attribute
Schnurstärke2 mm
Shorehärte A72 Shore
Werkstoffnbr
121,60 € exkl. MwSt.
/ Meter
144,70 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Meter
121,60 € exkl. MwSt. / Meter
5 bis 19
26,87 € exkl. MwSt. / Meter
20 bis 49
7,36 € exkl. MwSt. / Meter
50 bis 99
4,73 € exkl. MwSt. / Meter
100 bis 199
3,32 € exkl. MwSt. / Meter
200 bis 499
2,46 € exkl. MwSt. / Meter
500 bis 999
2,23 € exkl. MwSt. / Meter
1000 und mehr
2,04 € exkl. MwSt. / Meter